nouveau

Schneider Electric - ComPacT NSX1200N DC - Disjoncteur - TM-DC 1000A - 2P2D - 50kA - câblage borne - C1BN2TM10H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX1200N DC - Disjoncteur - TM-DC 1000A - 2P2D - 50kA - câblage borne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 1000 A

  • tension assignée (Ue) - 600...600 V

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 700...1000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486929438

Réf. Sonepar

01887692943

Réf. Fournisseur

C1BN2TM10H

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

1000 A

tension assignée (Ue):

600...600 V

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

700...1000 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2500...5000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP3X

ComPacT NSX1200N DC - disjoncteur distribution - déclencheur TM-DC magnéto-thermique 1000A - 2P2D - PdcN - performance 50kA 600Vcc - raccordement par bornes - commande par maneton - montage fixe - largeur 185mm - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Le disjoncteur fixe 2P ComPacT NSX1200N DC est conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Il s'agit d'un choix optimal pour les applications utilisant des tensions CC. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 50kA rms à 600VDC. La tension de fonctionnement est de 600VDC. Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TM-DC) de calibre 1000 A. L'unité de déclenchement TM-DC fournit une protection thermique de surcharge réglable et une protection magnétique réglable. La dimension est de 485 mm x 185 mm x 110 mm (H x l x P). Elle est conforme aux normes internationales (EN/IEC 60947), aux spécifications de la CCB, de l'EAC et du secteur maritime.



Quelques mots du fabricant :

  • Style signature verte Schneider Electric pour toute la gamme ComPacT
  • Réduction estimée de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers
  • Facilitez l'installation grâce à une nouvelle conception ergonomique de la plaque avant
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
  • Nouveau maneton ergonomique pour un fonctionnement manuel plus facile du disjoncteur

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric