Schneider Electric - ComPacT NSX1200N DC - Disjoncteur - TM-DC 800A - 2P2D - 50kA - câblage borne - C1BN2TM800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
tension assignée (Ue) - 600...600 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 560...800 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486929421
Réf. Sonepar
01887692942
Réf. Fournisseur
C1BN2TM800
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
2
courant permanent nominal (Iu):
800 A
tension assignée (Ue):
600...600 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
560...800 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2000...4000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP3X
Les Atouts de l'article:
Le disjoncteur fixe 2P ComPacT NSX1200N DC est conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. Il s'agit d'un choix optimal pour les applications utilisant des tensions CC. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 50kA rms à 600VDC. La tension de fonctionnement est de 600VDC. Ce produit intègre un déclencheur magnéto-thermique (TM-DC) de 800 A. L'unité de déclenchement TM-DC fournit une protection thermique de surcharge réglable et une protection magnétique réglable. La dimension est de 485 mm x 185 mm x 110 mm (H x l x P). Elle est conforme aux normes internationales (EN/IEC 60947), aux spécifications de la CCB, de l'EAC et du secteur maritime.
Quelques mots du fabricant :
- Style signature verte Schneider Electric pour toute la gamme ComPacT
- Réduction estimée de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers
- Facilitez l'installation grâce à une nouvelle conception ergonomique de la plaque avant
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
- Nouveau maneton ergonomique pour un fonctionnement manuel plus facile du disjoncteur

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


