Schneider Electric - ComPacT NSX160 NA DC PV - interrupteur sectionneur CC PV - 160A - 4P - fixe - C164160D1S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482003644
Réf. Sonepar
01887200364
Réf. Fournisseur
C164160D1S
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
160 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
160 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
160 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
2.5 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
161 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
86 mm
Les Atouts de l'article:
Le ComPacT NSX160NA DC PV est un interrupteur-sectionneur 4P complet.Il est fourni avec une variété de fonctions et d'accessoires en option communs avec les disjoncteurs ComPacT NSX. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. C'est un choix optimal pour les applications photovoltaïques. Il est conforme aux normes internationales (IEC 60947), aux spécifications de la CCB et de l'EAC. Le courant d'emploi est de 120 A à 1 000 V CC pour les catégories d'utilisation CC-22 A. La tension de fonctionnement est de 1 000 V CC.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.


