Schneider Electric - Compact NSX160B - bloc de coupure - 3P - 25KA CA - LV430390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480006616
Réf. Sonepar
01887000661
Réf. Fournisseur
LV430390
Marque
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
160 A
nombre de pôles:
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
25 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
0...0 A
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
commande motorisée en option:
Oui
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
appareil complet avec unité de protection:
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension assignée (Ue):
690...690 V
indice de protection (IP):
IP40
position du raccordement de circuit principal:
frontal
commande motorisée intégrée:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0





