Schneider Electric - Compact NSX160B - bloc de coupure - 4P - 25KA CA - LV430395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480006623
Réf. Sonepar
01887000662
Réf. Fournisseur
LV430395
Marque
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
160 A
nombre de pôles:
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
25 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
0...0 A
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
commande motorisée en option:
Oui
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
appareil complet avec unité de protection:
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension assignée (Ue):
690...690 V
indice de protection (IP):
IP40
position du raccordement de circuit principal:
frontal
commande motorisée intégrée:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un cadre de base à 4 pôles pour Compact NSX160B.
Le Compact NSX est conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure pour toutes les applications standard et spécifiques.
Ce cadre de base est livré sans déclencheur, et est compatible avec tout type de déclencheur qui doit être commandé séparément.
Le pouvoir de coupure Icu est de 25kA à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz (limitée à 440VCA 50/60Hz s'il existe une protection différentielle).
Il peut être équipé d'un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels.
Les dimensions sont de 140 mm x 161 mm x 86 mm.
Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et spécifications marines.
Compact NSX160B fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.



