Schneider Electric - ComPacT NSX250 - 3 cosses à sertir câble cuivre 150mm² - séparateur de phases - LV429253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 150 mm²
traitement de la surface - nu
numéro d'identification - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480019425
Réf. Sonepar
00003001942
Réf. Fournisseur
LV429253
Marque
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
150 mm²
traitement de la surface:
nu
numéro d'identification:
0
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en cuivre de 150 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
- Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


