Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX250 - declencheur micrologic 2.2 - 250A - 4P4d - LV431480

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 95...300 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480016240

Réf. Sonepar

00003001624

Réf. Fournisseur

LV431480

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

250 A

nombre de pôles:

4

fonction déclencheur de court-circuit:

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

95...300 A

type de tension d'actionnement:

auto-alimenté

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

3000 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

3000 A

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

Compact NSX250 - déclencheur micrologic 2.2 - 250A - 4P4d

Les Atouts de l'article:

Ce Micrologic 2.2 est un déclencheur électronique 4 pôles 4d destiné aux disjoncteurs Compact NSX 250.
Ce déclencheur électronique de 250 A est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Il intègre une protection longue durée réglable contre les surcharges.
Il offre également une protection de courte durée réglable et une protection instantanée fixe contre les courts-circuits.
Micrologic 2.2 indique les surcharges avec des LED d'alarme.
La LED verte Ready clignote si le disjoncteur est prêt à se déclencher.
Ce produit fait partie de notre architecture EcoStruxure Power s'il est associé au châssis de base PowerTag NSX et Compact NSX.