fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX400NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 4P - LV432757

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • nombre de pôles - 4

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480015335

Réf. Sonepar

00003001533

Réf. Fournisseur

LV432757

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

400 A

nombre de pôles:

4

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

convient pour montage au sol:

Oui

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

400 A

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

finition de l'inverseur:

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

400 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

commande motorisée en option:

Oui

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

150 kA

classe de protection (IP), face avant:

IP30

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

5

nombre d'interrupteurs:

1

verrouillable:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

5 kA

Compact NSX400NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 4P