Schneider Electric - ComPacT NSX630 - 4 cosses à sertir câble aluminium 300mm² - séparateur de phases - LV432507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale St - 300 mm²
matériau - aluminium
couleur - gris
section nominale aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
section nominale aluminium, SE - 300...300 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480019586
Réf. Sonepar
00003001958
Réf. Fournisseur
LV432507
Marque
Schneider Electric
section nominale St:
300 mm²
matériau:
aluminium
couleur:
gris
section nominale aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
section nominale aluminium, SE:
300...300 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
plage étroite:
Non
étanche sur la longueur:
Non
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
taille min. de l'AWG:
600 kcmil
taille d'AWG max.:
600 kcmil
Les Atouts de l'article:
Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en aluminium de 300 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
- Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception.
- Offre une protection contre les conditions de surcharge, court-circuit, mesures, l'affichage et maximètres de courant
- Intelligent et fiable l'écran LCD numérique peut être réglé et affiche des paramètres courant importants pour protection
- Multiples normes internationales certifiées.
- Green Premium avec revendications environnementales reconnues.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


