fin de vie

Schneider Electric - Compact NSX630F - disjoncteur + declencheur elect. micrologic 2.3 - 630A - 3P3d - LV432876

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 225...630 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480015465

Réf. Sonepar

00003001546

Réf. Fournisseur

LV432876

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

630 A

nombre de pôles:

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

225...630 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

338...6900 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

6900...6900 A

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

commande motorisée en option:

Oui

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension assignée (Ue):

690...690 V

indice de protection (IP):

IP40

position du raccordement de circuit principal:

frontal

commande motorisée intégrée:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

Compact - disjoncteur NSX630F - déclencheur Micrologic 2.3 électronique - 3P - 3t - calibre 630A - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 10kA 660/690VCA 36kA 380/415VCA

Les Atouts de l'article:

Ce Compact NSX630F est un disjoncteur fixe 3P 3d complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure.
C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques.
Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36 kA rms à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz.
Ce produit intègre un déclencheur électronique Micrologic 2.3, de 630A.
Le déclencheur Micrologic 2.3 offre des protections réglables de longue durée et de courte durée, ainsi qu'une protection instantanée fixe.
Cette version à 3 pôles (140 mm x 255 mm x 110 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option.
Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et aux spécifications marines.
Compact NSX630F fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.