Schneider Electric - ComPacT NSX630H - Bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 70kA - C63H4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX630H - Bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 4P - 70kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482003224

Réf. Sonepar

01887001282

Réf. Fournisseur

C63H4

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

70 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

158.8 W

Le bloc de coupure NSX630H est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 630A, en 4P PdC H, niveau de perfor. 70kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le bloc de coupure NSX630H sans déclencheur 630A 4P, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le bloc de coupure NSX630H 630A 4P permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les types de protection seront intégrés dans le volume du bloc de coupure en fonction du déclencheur associé. Ce bloc de coupure NSX630H 630A 4P est un appareil à composer sans déclencheur. Il est livré avec une notice de montage simplifiée, des vis de fixation et des vis de raccordement permettant l'installation du produit.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm-NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A. Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric