Schneider Electric - Compact NSX630NA - interrupteur-sectionneur + bloc interrupteur 0.3 NA - 3P - LV432956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
nombre de pôles - 3
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480015649
Réf. Sonepar
00003001564
Réf. Fournisseur
LV432956
Marque
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
630 A
nombre de pôles:
3
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
convient pour montage au sol:
Oui
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
630 A
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
finition de l'inverseur:
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
commande motorisée en option:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
150 kA
classe de protection (IP), face avant:
IP30
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
5
nombre d'interrupteurs:
1
verrouillable:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
6 kA



