Schneider Electric - ComPacT NSX630R - Disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 500A - 3P3D - 200kA - fixe - C63R36M500

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX630R - Disjoncteur - MicroLogic 6.3EM 500A - 3P3D - 200kA - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 250...500 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 6500...6500 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481988881

Réf. Sonepar

01887198888

Réf. Fournisseur

C63R36M500

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

250...500 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

6500...6500 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

500 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

200 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

255 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

110 mm

puissance dissipée:

119.1 W

Le disjoncteur moteur NSX630R est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Equipé d'un déclencheur électro. MicroLogic 6.3EM 500A, 3P3D PdC R, perform. 200kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.

Les Atouts de l'article:

Dans les domaines tertiaires et industriels, le disjoncteur moteur NSX630R assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le disjoncteur moteur NSX630R permet la protection de vos installations électriques avec des charges moteurs. La protection magnétique est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce au déclencheur MicroLogic M. Les disjoncteurs moteur NSX630R peuvent être livrés complets, ou en associant le bloc de coupure portant les performances électrotechniques et le déclencheur portant les réglages de protection. Ces déclencheurs sont de 2 types, magnéto-thermique ou électronique "MicroLogic" avec des fonctions de mesure et communication. Vous trouverez aussi des notices simplifiées de montage et accessoires de raccordement permettant le montage.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection diff. intégrée et accessoires standardisés
  • Une durée d'exploitation augmentée
  • Intégrée à nos architectures de communication
  • Dispositif PowerTag
  • OF-SD en communication radio

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric