Schneider Electric - ComPacT NSXm - 3 cosses de compression câble cuivre AWG 6...1/0 pour NSXm - LV426987
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 54 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481154521
Réf. Sonepar
01887009930
Réf. Fournisseur
LV426987
Marque
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
54 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs PowerPacT B-Frame offrent toute une gamme d'accessoires installables sur site, permettant de modifier le disjoncteur à tout moment du cycle de conception et de construction. Les kits de cosses à compression B-Frame sont en cuivre et sont destinés aux câbles de 8 AWG à 1/0 AWG. Le kit est livré avec trois pattes de compression.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


