Schneider Electric - ComPacT NSXm - 4 connecteurs pour cosse/barre avec vis pour NSXm - LV426961

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481156297

Réf. Sonepar

01887115629

Réf. Fournisseur

LV426961

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

ComPacT NSXm - 4 connecteurs pour cosse et barre avec vis - filetage M6 - installation fixe - pour ComPacT NSXm

Les Atouts de l'article:

La plage de courant va de 15 à 160 A. Il offre un large éventail de possibilités de connexion. Ils sont utilisés pour un raccordement direct de barres/câbles isolés ou pour une extension de borne.10 mm² ou 9 N.M +/- 0,9 pour le raccordement puissance. Ces bornes sont des écrous imperdables à vis M6.16 mm². Le couple est de 5 N.m +/- 0,5 pour le raccordement de puissance. Il est recommandé d’utiliser des écrans entre phases ou des cache-bornes.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations.
  • ComPacT NSXm est la plus petite taille de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations.
  • Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
  • Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage.
  • Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure.
  • Produit de montage sur rail DIN.
  • Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée.
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveaux contacts de signalisation sans fil.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric