Schneider Electric - ComPacT NSXm - 4 cosses à sertir câble aluminium 120mm² - séparateur de phases - LV426977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale St - 120 mm²
matériau - aluminium
couleur - gris
section nominale aluminium, RM/SM - 120...120 mm²
section nominale aluminium, SE - 120...120 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481166746
Réf. Sonepar
01887116674
Réf. Fournisseur
LV426977
Marque
Schneider Electric
section nominale St:
120 mm²
matériau:
aluminium
couleur:
gris
section nominale aluminium, RM/SM:
120...120 mm²
section nominale aluminium, SE:
120...120 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
plage étroite:
Non
étanche sur la longueur:
Non
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
taille min. de l'AWG:
250 kcmil
taille d'AWG max.:
250 kcmil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


