Schneider Electric - ComPacT NSXm - 4 cosses à sertir câble aluminium 95mm² - séparateur de phases - LV426985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale St - 95 mm²
matériau - aluminium
couleur - gris
section nominale aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
section nominale aluminium, SE - 95...95 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481156372
Réf. Sonepar
01887115637
Réf. Fournisseur
LV426985
Marque
Schneider Electric
section nominale St:
95 mm²
matériau:
aluminium
couleur:
gris
section nominale aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
section nominale aluminium, SE:
95...95 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
plage étroite:
Non
étanche sur la longueur:
Non
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
taille min. de l'AWG:
3
taille d'AWG max.:
3
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un lot de 4 cosses à sertir pour câble rigide en aluminium de 95 mm² destiné au ComPacT NSXm. Les cosses sont fournies avec des barrières interphases.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- ComPacT NSXm est la plus petite taille de cadre de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Jusqu’à 40 % de gain de place avec la protection contre les fuites à la terre
- Réduction jusqu’à 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure
- Produit de montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


