Schneider Electric - ComPacT NSXm - 4 cosses à sertir câble cuivre 70mm² - séparateur de phases - LV426981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 95 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481156334
Réf. Sonepar
01887115633
Réf. Fournisseur
LV426981
Marque
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
95 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un jeu de 4 cosses à sertir pour câble cuivre rigide 95mm² ou câble cuivre souple 70mm² pour Compact NSXm. Les cosses sont fournies avec des barrières d'interphase.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


