Schneider Electric - ComPacT NSXm - 4 cosses à sertir câble cuivre 95mm² - séparateur de phases - LV426983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 120 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481156358
Réf. Sonepar
01887115635
Réf. Fournisseur
LV426983
Marque
Schneider Electric
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
120 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un lot de 4 cosses à sertir destinées à un câble rigide en cuivre de 120 mm² ou à un câble souple en cuivre de 95 mm² pour le ComPacT NSXm. Les cosses sont fournies avec des barrières interphases.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- ComPacT NSXm est la plus petite taille de cadre de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Jusqu’à 40 % de gain de place avec la protection contre les fuites à la terre
- Réduction jusqu’à 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure
- Produit de montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


