Schneider Electric - ComPacT NSXm - commande rotative directe noire O/F pour NSXm - LV426930T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXm - commande rotative directe noire O/F pour NSXm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482004177

Réf. Sonepar

01887200417

Réf. Fournisseur

LV426930T

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

ComPacT NSXm - commande rotative directe noire - 1 à 3 cadenas en position ouvert ou fermé - IP40 - pour ComPacT NSXm, PowerPacT B

Les Atouts de l'article:

Le disjoncteur installé dans un tableau avec cette commande rotative directe est de type IP 40 selon la norme IEC 60529. Cet accessoire comporte une poignée noire sur une façade noire. Elle peut être montée directement sur le capot avant de l'appareil et conserve son aptitude à l'isolation. Elle peut être verrouillée en position OFF ou ON à l'aide d'un à trois cadenas.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric