Schneider Electric - ComPacT NSXm - commande rotative latérale noire O/F pour NSXm - LV426935T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXm - commande rotative latérale noire O/F pour NSXm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481995254

Réf. Sonepar

01887199525

Réf. Fournisseur

LV426935T

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

ComPacT NSXm - commande rotative latérale noire - 1 à 3 cadenas en position ouvert ou fermé - IP40 - pour ComPacT NSXm, PowerPacT B

Les Atouts de l'article:

Le disjoncteur installé dans un tableau avec cette commande rotative latérale est IP54 selon la norme IEC 60529. Elle permet de faire fonctionner le dispositif du côté de l'extension jusqu'à 480 mm et il conserve son aptitude à l'isolation. La longueur de l'arbre est réglable. Elle peut être verrouillée en position OFF ou ON en utilisant un à trois cadenas. Cet accessoire comporte une poignée noire sur une façade noire.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric