Schneider Electric - ComPacT NSXm - commande rotative latérale rouge/jaune O/F pour NSXm - LV426936T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481995261
Réf. Sonepar
01887199526
Réf. Fournisseur
LV426936T
Marque
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage:
Non
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Le disjoncteur installé dans un tableau avec cette commande rotative latérale est IP54 selon la norme IEC 60529. Elle permet de faire fonctionner le dispositif du côté de l'extension jusqu'à 480 mm et il conserve son aptitude à l'isolation. La longueur de l'arbre est réglable. Elle peut être verrouillée en position OFF en utilisant un à trois cadenas. Cet accessoire comporte une poignée rouge sur une façade jaune.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


