Schneider Electric - ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 48Vca 50/60Hz - 48Vcc pour NSXm - LV426842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485413051
Réf. Sonepar
01887541305
Réf. Fournisseur
LV426842
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
consommation d'énergie:
5 W
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur shunt MX standard est utilisé sur les appareils Compact NSXm et PowerPacT B. Cet auxiliaire est utilisé pour les applications d'arrêt d'urgence ou d'ouverture à distance de sécurité. Il s'agit d'un auxiliaire de type ressort en un clic pour une installation rapide et facile, visible depuis l'avant. Cet auxiliaire MX a une tension nominale de 48VCA 50/60Hz ou 48VCC. Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande dépasse 70% de sa valeur nominale. Il est conforme à la norme CEI 60947-2. Compact NSXm et PowerPacT B intègrent soit 1 bobine MN, soit 1 bobine MX.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


