fin de vie

Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM160D - 4P4d - Everlink - LV426229

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • nombre de pôles - 4

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 112...160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481174352

Réf. Sonepar

01887117435

Réf. Fournisseur

LV426229

Marque

Schneider Electric

courant permanent nominal (Iu):

160 A

nombre de pôles:

4

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

112...160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

25 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1250...1250 A

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

commande motorisée en option:

Non

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension assignée (Ue):

690...690 V

indice de protection (IP):

IP40

position du raccordement de circuit principal:

frontal

commande motorisée intégrée:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

Compact NSXm - disjoncteur - 25KA - TM160D - 4P4d - Everlink