Schneider Electric - Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - Everlink - LV426728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 63...160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481311504
Réf. Sonepar
01887131150
Réf. Fournisseur
LV426728
Marque
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
160 A
nombre de pôles:
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
63...160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
94.5...1600 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2000...2000 A
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
commande motorisée en option:
Non
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option:
Non
appareil complet avec unité de protection:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension assignée (Ue):
440...440 V
indice de protection (IP):
IP40
position du raccordement de circuit principal:
frontal
commande motorisée intégrée:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel Compact NSXm avec déclencheur Micrologic Vigi 4.1, 160A, 36kA à 415VCA.
Il est conçu pour toutes les applications standards BT.
Il fournit une protection intégrée contre les fuites à la terre pour les systèmes de distribution alimentés par des transformateurs.
Il introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie des connecteurs Everlink.
Il offre un montage intégré sur rail DIN et plaque de montage et des auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.
Ce disjoncteur différentiel 4 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché.
Les dimensions sont de 108 mm (L) x 144 mm (H) x 80 mm (P).
Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947 / CCC / EAC) et aux spécifications marines.


