Schneider Electric - ComPacT NSXm, Powerpact B, GV4 - épanouisseur 27/35mm - 3P pour NSXm - LV426940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - connexion pour courant fort
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485444291
Réf. Sonepar
01887544429
Réf. Fournisseur
LV426940
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
connexion pour courant fort
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un ensemble de 3 écarteurs permettant d'augmenter le pas entre les arceaux de 21mm à 35mm. Il est utilisé sur les appareils compacts NSXm et PowerPacT B. Des barres de flèche et des cosses de câble sont fixées à l'extrémité des barres de flèche. Ces accessoires sont fournis avec des vis M8 pour le raccordement électrique et 2 barrières interphases.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil




