Schneider Electric - ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 160A - 4P4D - 25kA - borne à cosses - C12B4TM160B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension assignée (Ue) - 220...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481990556
Réf. Sonepar
01887199055
Réf. Fournisseur
C12B4TM160B
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension assignée (Ue):
220...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
25 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
112...160 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1250...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
54.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur ComPacT NSXm, 25kA à 415VCA, convient à toutes les applications standard BT. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. ComPacT NSXm est l'un des plus petits MCCB du marché, 108mm (L) x 137mm (H) x 80mm (P). Cette version 4 pôles dispose d'un déclencheur magnéto-thermique intégré. Elle garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.
Quelques mots du fabricant :
- Plus petite taille de cadre, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée
- Réduction de 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélection, configuration et mise en service faciles avec le logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


