Schneider Electric - ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - borne EverLink - C11B3TM063L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmB - disjoncteur - TM-D 63A - 3P3D - 25kA - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481990013

Réf. Sonepar

01887199001

Réf. Fournisseur

C11B3TM063L

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

25 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

44.1...63 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

800...800 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

17.1 W

ComPacT NSXmB - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 63A - 3P3D - PdC B - performance 25kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 9 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric