Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 16kA - borne EverLink - C12E3TM125L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension assignée (Ue) - 220...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481989444
Réf. Sonepar
01887198944
Réf. Fournisseur
C12E3TM125L
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension assignée (Ue):
220...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
16 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
87.5...125 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1250...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
27.9 W
Les Atouts de l'article:
Ce dispositif ComPacT NSXm est un disjoncteur 3 pôles conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. Le courant nominal (In) est de 125 A. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 16 kA rms à 415 VCA 50/60 Hz. La tension de fonctionnement est de 440 VCA 50/60 Hz. Il abrite de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink. Le produit peut être installé sur un rail DIN ou sur une plaque de montage. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressorts visibles de l’extérieur. Ce disjoncteur est équipé d'un déclencheur thermomagnétique. Les dimensions sont 81 mm (L) x 137 mm (H) x 80 mm (P). Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et aux spécifications marines. ComPacT NSXm s'inscrit dans le cadre du programme environnemental mondial de Schneider Electric.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- ComPacT NSXm est la plus petite taille de cadre de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Jusqu’à 40 % de gain de place avec la protection contre les fuites à la terre
- Réduction jusqu’à 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure
- Produit de montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


