Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 25A - 3P3D - 16kA - borne EverLink - C11E3TM025L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481989376
Réf. Sonepar
01887198937
Réf. Fournisseur
C11E3TM025L
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
25 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
16 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
17.5...25 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
600...600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
8.4 W
Les Atouts de l'article:
Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Version 3P avec déclencheur magnéto-thermique intégré. Elle intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. ComPacT NSXm est l'un des plus petits MCCB du marché.
Quelques mots du fabricant :
- ComPacT NSXm a une taille de boitier plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- ComPacT NSXm est le plus petit disjoncteur de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
- Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage
- Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel EcoStruxure Customer Lifecycle
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


