🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 16kA - borne EverLink - C11E3TM040L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 40A - 3P3D - 16kA - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 220...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481989390

Réf. Sonepar

01887198939

Réf. Fournisseur

C11E3TM040L

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

40 A

tension assignée (Ue):

220...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

16 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

28...40 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

600...600 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

11.4 W

ComPacT NSXmE - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 40A - 3P3D - PdC E - performance 16kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 9 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Version 3P avec déclencheur magnéto-thermique intégré. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. ComPacT NSXm est l'un des plus petits MCCB du marché.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NSXm a une taille de boitier plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • ComPacT NSXm est le plus petit disjoncteur de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Jusqu'à 40 % de gain de place avec la protection différentielle intégrée.
  • Réduction jusqu'à 40 % du temps de montage et de câblage
  • Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel EcoStruxure Customer Lifecycle
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric