Schneider Electric - ComPacT NSXmE - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 16kA - borne à cosses - C11E4TM063B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
tension assignée (Ue) - 220...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 16 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481989918
Réf. Sonepar
01887198991
Réf. Fournisseur
C11E4TM063B
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
63 A
tension assignée (Ue):
220...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
16 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
44.1...63 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
800...800 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
22.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur à boîtier moulé ComPacT NSXm, 16 kA à 415V CA, convient à toutes les applications standard BT. Il offre de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie Everlink, la capacité de montage sur rail DIN et sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressorts visibles de l'extérieur. Il est l'un des plus petits MCCB du marché. Il dispose de 4 pôles avec un déclencheur magnétothermique intégré. Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


