Schneider Electric - ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 36kA - EverLink - C11F44V100L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - 36kA - EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 220...440 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481992741

Réf. Sonepar

01887199274

Réf. Fournisseur

C11F44V100L

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension assignée (Ue):

220...440 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

40...100 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

60...1000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1500...1500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

pays de fabrication:

POLOGNE

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

19.2 W

ComPacT NSXmF - disjoncteur Vigi protection distribution - déclencheur MicroLogic 4.1 100A - 4P4D - PdC F - performance 36kA 415Vca 50/60Hz - cde maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur fixe complet est conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 36kA rms à 415VAC 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 440VCA 50/60Hz. Il abrite de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink. Il permet un montage sur rail DIN et sur plaque intégrée ainsi que des auxiliaires à ressort visibles de l'extérieur. Ce disjoncteur différentiel (ELCB) à 4 pôles est l'un des plus petits du marché. Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.



Quelques mots du fabricant :

  • Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Gain de 40% d'espace lorsqu'il est utilisé avec une protection différentielle intégrée
  • Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
  • Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric