Schneider Electric - ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 70kA - borne EverLink - C11H4TM063L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmH - disjoncteur - TM-D 63A - 4P4D - 70kA - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481992017

Réf. Sonepar

01887199201

Réf. Fournisseur

C11H4TM063L

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

70 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

44.1...63 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

800...800 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

22.8 W

ComPacT NSXmH - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 63A - 4P4D - PdC H - performance 70kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un disjoncteur à boîtier moulé ComPacT NSXm, 63A, 70kA à 415V CA, pour toutes les applications standard BT. Il offre de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie EverLink, la capacité de montage sur rail DIN et sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. La gamme ComPacT NSX offre les plus petits disjoncteurs du marché. Il s'agit d'une version à 4 pôles avec un déclencheur magnétothermique intégré. Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.



Quelques mots du fabricant :

  • Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
  • Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
  • Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
  • Montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric