Schneider Electric - ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 50kA - borne EverLink - C11N4TM100L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 50kA - borne EverLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 220...440 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481991430

Réf. Sonepar

01887199143

Réf. Fournisseur

C11N4TM100L

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension assignée (Ue):

220...440 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

50 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...100 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1250...1250 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

30 W

ComPacT NSXmN - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 100A - 4P4D - PdC N - performance 50kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2

Les Atouts de l'article:

Ce dispositif ComPacT NSXm est un disjoncteur à 4 pôles conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. Le courant nominal (In) est de 100 A. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 50 kA à 415 VCA 50/60 Hz. La tension de fonctionnement est de 440 VCA 50/60 Hz. Il abrite de nouvelles fonctionnalités comme la technologie des connecteurs Everlink. Le produit peut être installé sur un rail DIN ou sur une plaque de montage. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressorts visibles de l’extérieur. Ce disjoncteur est équipé d'un déclencheur thermomagnétique. Les dimensions sont 108 mm (L) x 137 mm (H) x 80 mm (P). Il est conforme aux normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et aux spécifications marines. ComPacT NSXm s'inscrit dans le cadre du programme environnemental mondial de Schneider Electric.



Quelques mots du fabricant :

  • ComPacT NSXm a une taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • ComPacT NSXm est la plus petite taille de cadre de la gamme, offrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
  • Jusqu’à 40 % de gain de place avec la protection contre les fuites à la terre
  • Réduction jusqu’à 40 % du temps de montage et de câblage
  • Sélectionnez, configurez et mettez en service facilement avec le logiciel de cycle de vie client EcoStruxure
  • Produit de montage sur rail DIN
  • Connecteurs EverLink avec technologie de compensation de fluage brevetée
  • Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric