Schneider Electric - ComPacT NSXmN - disjoncteur - TM-D 125A - 3P3D - 50kA - borne EverLink - C12N3TM125L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension assignée (Ue) - 220...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481991249
Réf. Sonepar
01887199124
Réf. Fournisseur
C12N3TM125L
Marque
Schneider Electric
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension assignée (Ue):
220...440 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
87.5...125 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1250...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP40
puissance dissipée:
27.9 W
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un disjoncteur à boîtier moulé ComPacT NSXm, 125A, 50kA à 415V CA, pour toutes les applications standard BT. Il offre de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie EverLink, la capacité de montage sur rail DIN et sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. La gamme ComPacT NSX offre les plus petits disjoncteurs du marché. Il s'agit d'une version à 3 pôles avec un déclencheur magnétothermique intégré. Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.
Quelques mots du fabricant :
- Taille de cadre plus petite, intégrant de nouvelles fonctionnalités et innovations
- Permet de gagner jusqu'à 40% d'espace avec une protection différentielle intégrée
- Réduction jusqu'à 40% du temps de montage et de câblage
- Permet de sélectionner, configurer et mettre en service facilement grâce au logiciel EcoStruxure de cycle de vie client
- Montage sur rail DIN
- Connecteurs EverLink avec technologie brevetée de compensation de fluage
- Nouveaux auxiliaires à ressort et nouveau contact de signalisation sans fil
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


