🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - ComPacT - relais temporisé réglable - déclencheur voltmétrique MN -100-130Vca/cc - 33681

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430336815

Réf. Sonepar

00003033681

Réf. Fournisseur

33681

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

115 V

ComPacT MasterPact - relais temporisé réglable et déclencheur voltmétrique MN - 100-130Vca/cc 50/60 Hz - externe - puissance au maintenue 4,5VA - seuil de tension 0,35 à 0,7 Un ouverture - 0,85 Un fermeture - courant de démarrage 200VA

Les Atouts de l'article:

Ce relais temporisé est un auxiliaire pouvant être associé à un déclencheur à minimum de tension (MN). Il doit être associé à un déclencheur à minimum de tension 125VDC MN. Il élimine le risque de déclenchement intempestif dû à des chutes de tension transitoires d'une durée de 200ms à 3s. Son alimentation est de 100-130VDC ou 100-130VAC 50/60Hz. Cette unité de temporisation dispose de 4 étapes réglables (0,5 s - 1 s - 1,5 s - 3 s). Cet accessoire externe peut être monté dans le tableau.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric