Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX250 - LV429492

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 30A - 200/440Vca pr NSX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...440 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...30 A

  • délai de temporisation du déclenchement max. - 4000 ms

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...440 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481298584

Réf. Sonepar

01887129858

Réf. Fournisseur

LV429492

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...440 V

courant de défaut nominal:

0.03...30 A

délai de temporisation du déclenchement max.:

4000 ms

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...440 V

temps de retard ajustable:

Oui

ComPacT VigiPacT NSX - bloc additionel vigi pour protection différentielle - seuil de déclenchement réglable entre 30mA et 30A - 200/440Vca 50/60Hz -3P - pour les ComPacT NSX250

Les Atouts de l'article:

Ce module complémentaire Vigi pour ComPacT nsx 250 fournit une protection différentielle. Il est utilisé pour les disjoncteurs à 3 pôles. La tension nominale de fonctionnement est comprise entre 200 et 440VCA 50/60Hz. La sensibilité de fuite à la terre est réglable de 30mA à 30A. Il est installé sur les bornes de l'appareil et actionne directement le déclencheur en cas de défaut de fuite à la terre. Ce module complémentaire Vigi est auto-alimenté en interne par la tension du réseau de distribution, même s'il n'est alimenté que par 2 phases. Il est conforme à la norme IEC 60947-2, annexe B.



Quelques mots du fabricant :

  • Réduction de 40 % du temps de câblage
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique
  • Vérification nécessaire de l'emplacement des auxiliaires et du calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les opérations manuelles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric