Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Schneider Electric - Compteur rail DIN monophasé,230V 100A,MID Classe B, compteur energie active - METSEEM2214

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Compteur rail DIN monophasé,230V 100A,MID Classe B, compteur energie active

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488167197

Réf. Sonepar

01887816719

Réf. Fournisseur

METSEEM2214

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

sans

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

100 A

tension nominale (Un) N-L:

207...253 V

tension nominale (Un) L-L:

0...0 V

fréquence:

45...65 Hz

consommation d'énergie:

1 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.8 mm

profondeur:

63 mm

hauteur:

92.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

1

indice de protection (IP):

IP20

PowerLogic, Compteur rail DIN monophasé, 230V 100A, MID Classe B, compteur energie active, compteur direct

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric