🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 12.5 /15KVAR 525V - BLRCH125A150B52

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 48.1 µF

  • tension nominale (Un) - 525...525 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253909

Réf. Sonepar

01887525390

Réf. Fournisseur

BLRCH125A150B52

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

48.1 µF

tension nominale (Un):

525...525 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

242 mm

CONDENSATEUR CAN HDY 12.5 /15KVAR 525V

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric