Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN HDY 13.8 /16.5KVAR 690V - BLRCH138A165B69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité - 30.8 µF
tension nominale (Un) - 690...690 V
diamètre - 116 mm
capacité 2 - 0 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485254203
Réf. Sonepar
01887525420
Réf. Fournisseur
BLRCH138A165B69
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
30.8 µF
tension nominale (Un):
690...690 V
diamètre:
116 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
242 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


