🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 1/1. 2KVAR 400V - BLRCS010A012B40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 1/1. 2KVAR 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 6.6 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 63 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253220

Réf. Sonepar

01887525322

Réf. Fournisseur

BLRCS010A012B40

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

6.6 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

63 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

140 mm

CONDENSATEUR CAN SDY 1/1. 2KVAR 400V

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric