Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 22.2 /26.6 KVAR 400V - BLRCS222A266B40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité - 147.3 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 90 mm
capacité 2 - 0 µF
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480547744
Réf. Sonepar
01887054774
Réf. Fournisseur
BLRCS222A266B40
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
capacité:
147.3 µF
tension nominale (Un):
380...415 V
diamètre:
90 mm
capacité 2:
0 µF
avec borne à ficher:
Non
longueur:
308 mm
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


