🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 5/6K VAR 525V - BLRCS050A060B52

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 5/6K VAR 525V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 19.3 µF

  • tension nominale (Un) - 525...525 V

  • diamètre - 63 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485253503

Réf. Sonepar

01887525350

Réf. Fournisseur

BLRCS050A060B52

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

19.3 µF

tension nominale (Un):

525...525 V

diamètre:

63 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

245 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric