Non retournable

Schneider Electric - Cone pour alignement de l'arbre pour TeSys Vario - VLSGC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Cone pour alignement de l'arbre pour TeSys Vario

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481818355

Réf. Sonepar

01887181835

Réf. Fournisseur

VLSGC

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire Gamme TeSys - Cone pour alignement et gude de l'arbre de commande du sectionneur Vario

Les Atouts de l'article:

Ces interrupteurs de déconnexion VLS de Tesys sont conçus pour être intégrés dans des systèmes de contrôle dans des applications telles que la manutention de matériaux, le CVC, le pompage, l'énergie solaire, l'exploitation minière et bien d'autres. Cette famille de sectionneurs comporte des interrupteurs de 16 A à 125 A. Les sectionneurs 16A, 25A, 32A, 40A et 63A sont des sectionneurs de moteur UL508. Les sectionneurs 30 A, 63 A, 80 A, 100 A et 125 A sont des sectionneurs non fusibles conformes UL98. Ce cône de guidage est utilisé pour l'alignement de l'arbre avec le sectionneur. Le cône de guidage est utilisé avec des poignées et des arbres de pistolet. Ce cône de guidage a un diamètre de 2,95 pouces et une profondeur de 1,18 pouce. Le cône pèse 0,22 lb. Ce cône de guidage est cULus Listed et répond aux exigences de la norme IEC 60947-3.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric