Schneider Electric - CONNECTEUR DEBROCHABLE 20 0V-400V SA - SB - VY1F32AB1001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480613135

Réf. Sonepar

01887061313

Réf. Fournisseur

VY1F32AB1001

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

0 A

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de pôles:

3

finition du raccordement électrique:

autre

section de conducteur connectable:

0...0 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

4

largeur:

0 mm

connectable:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées - Connecteur débrochable 20 0V - 400 V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric