Schneider Electric - Connecteur LC pour CPU M580 HSBY avec liaison de synchro FO monomode (15KM MAX) - 490NAC0201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Connecteur LC pour CPU M580 HSBY avec liaison de synchro FO monomode (15KM MAX)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480880674

Réf. Sonepar

01887088067

Réf. Fournisseur

490NAC0201

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

adaptateur

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

MALAISIE

Modicon X80 - connecteur LC pour CPU M580 HSBY avec liaison de synchro FO monomode (15KM MAX) - adaptateur monomode fibre optique de secours automatique - pour processeurs redondants - 1 connecteur LC-LC - 1 Gbit/s

Les Atouts de l'article:

Ce module de communication fait partie de la gamme M580, une offre de contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) et logiques (PLC) de sécurité avec Ethernet intégré. Il est utilisé pour le transport entre l'UC primaire et l'UC redondante. Il offre aux fabricants un meilleur retour sur investissement, mesurable et plus rapide, qui peut atteindre 100% sur leurs investissements en moins de trois mois. Il est équipé d'un connecteur LC-LC pour le raccordement électrique. Ce module de liaison de redondance d'UC (HSBY) prend en charge un débit de transport de 1Gbit/s. La prise est en métal. Il est adapté aux applications de processeurs redondants. Ce produit est compatible avec le processeur M580 HSBY. Ce produit peut être utilisé avec Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation Control Expert d'EcoStruxure. Modicon M580 améliore la fiabilité et la durabilité, ainsi que la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric