Schneider Electric - ConneXium - Ethernet - Cat 5e 8 conductor cable, - TCSECU300R2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
longueur - 300 m
type de connecteur raccordement 1 - sans
type de connecteur raccordement 2 - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864143040
Réf. Sonepar
01887414304
Réf. Fournisseur
TCSECU300R2
Marque
Schneider Electric
catégorie:
5E
type de câble:
SF/UTP
longueur:
300 m
type de connecteur raccordement 1:
sans
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
vert
protection du levier d'arrêt:
Non
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
autre
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


