Schneider Electric - CONT 4P 2P2R AC1 60A COIL 72VCC RAIL CONTACTOR 4P (2F 2O) AC1 440V 60 - LC1D400086SWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CONT 4P 2P2R AC1 60A COIL 72VCC RAIL CONTACTOR 4P (2F 2O) AC1 440V 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489607753

Réf. Sonepar

01887001347

Réf. Fournisseur

LC1D400086SWS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

85 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

182 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

CONT 4P 2P2R AC1 60A COIL 72VCC RAIL CONTACTOR 4P (2F 2O) AC1 440V 60

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric