Schneider Electric - Contact auxiliaire 2NO bornes à ressort TeSys G - LAG8N203

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Contact auxiliaire 2NO bornes à ressort TeSys G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481916334

Réf. Sonepar

01887191633

Réf. Fournisseur

LAG8N203

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

CHINE

TeSys F - contact auxiliaire 2NO bornes à ressort TeSys G - H55,8mmxL15,4mmxP84,8mm - IP20 - emplacement de montage : côté - manœuvre des contacts auxiliaires : instantanée - raccordement : borniers à vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des blocs de contacts auxiliaires 2NO pour les contacteurs TeSys Giga. Extrêmement fiable et adapté au 17 V 1mA pour répondre aux applications de contrôle spécifiques plus difficiles. Ils assurent une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529. Ils sont conçus pour être monté latéralement par des bornes à ressort. Ils peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Contacts auxiliaires 4NO+4NC max. offrent la flexibilité nécessaire pour vos besoins en matière de circuit de commande
  • Le choix de la connexion vis/ressort pour bornes de contrôle offre de la flexibilité et réduit le temps d'installation
  • Compatible avec l'ensemble de la gamme de contacteurs LC1G
  • Les contacts NC aux par défaut sont des contacts miroir liés mécaniquement pour assurer la chaîne de sécurité
  • Extrêmement fiable et adapté au 17 V 1mA pour répondre aux applications de contrôle spécifiques plus difficiles
  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric